SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M3

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON3,2A2
Rubix:08251121
Fabrikant:0125232
EAN:4043377023834
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M3

Technische samenvatting

Binnendiameter3,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M3


SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M3X7X0,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter3,2 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter7 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM3
Dikte0,5 mm
0,00 excl. BTW
/ stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

3,2 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

7 mm

Norm

Metrische diameter

M3