DEWALT XR 140 MM METAALCIRKELZAAG + KOFFER 18V DCS373NT-XJ
Handcirkelzaag Dewalt
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCS373NT-XJ
Rubix:10134210
EAN:5035048555415

Productdetails : DEWALT XR 140 MM METAALCIRKELZAAG + KOFFER 18V DCS373NT-XJ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v V |
| Gewicht | 4 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | dcs373nt-xj |
| Bladdiameter | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,26 excl. BTW
/ stuk
€ 317,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen