BOSCH ACCU CIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57 G BODY 06016A2106
GKS 18V-57 G 2x 4,0 Ah L-Boxx
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GKS 18V-57 G
Rubix:19050149
Fabrikant:06016A2106
EAN:3165140979979






Productdetails : BOSCH ACCU CIRKELZAAGMACHINE GKS 18V-57 G BODY 06016A2106
Krachtig en precies: de accucirkelzaag voor krachtig zagen tot max. 57 mm en compatibiliteit met gangbare geleiderailsystemen. De sterke motor levert voldoende prestaties voor diep zagen bij een groot aantal toepassingen waar sterke zaagkrachten nodig zijn. De accucirkelzaag is compatibel met het Bosch geleiderailsysteem voor precies zagen en ook met de geleiderailsystemen van Mafell, Festool en Makita. De machine heeft een snelle motorrem om het zaagblad onmiddellijk te stoppen voor een hogere gebruikersbescherming.
GKS 18V-57 G 2x 4,0 Ah L-Boxx
Sterke punten
•Powerful and precise cuts up to 57 mm and compatibility to common guide rail systems
Compatibility with Bosch guide rail system or even with guide rail systems of Mafell, Festool, and Makita
Fast motor brake that stops the saw blade immediately for increased user protection
Compatibility with Bosch guide rail system or even with guide rail systems of Mafell, Festool, and Makita
Fast motor brake that stops the saw blade immediately for increased user protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v li-ion V |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Diameter | 165 mm |
| Model | gks |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Onbelast toerental | 3400 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,74 excl. BTW
/ stuk
€ 565,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen