Referenties
Iscar:DGN 2202J IC908
Rubix:20790384
Fabrikant:6002961

Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 2202J IC908 6002961
DGN/DGNM-J/JS/JT - Eerste keuze voor zachte materialen, scheiden van buizen, kleine diameters en dunwandige onderdelen. Algemene toepassingen op koolstofarm, gelegeerd en roestvrij staal. Laag tot gemiddelde toevoer. JS - scherpe hoek. DGNM - enkelzijdig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,02 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,3 g |
| Type | groeven |
| Lengte | 19,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen