Referenties
Iscar:HFPR 3003 IC20
Rubix:20750976
Fabrikant:6200038

Technische samenvatting
| Type | iscar axiaal steek-wisselplaat hfpr 3003 ic20 6200038 |
|---|
Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEK-WISSELPLAAT HFPR 3003 IC20 6200038
HFPR/L - Inserts voor maximale bewerking met aangezicht met dubbel uiteinde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,99 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 g |
| Type | iscar axiaal steek-wisselplaat hfpr 3003 ic20 6200038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen