ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 3102C IC328 6002417

DGN

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:DGN 3102C IC328
Rubix:20790396
Fabrikant:6002417
ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 3102C IC328 6002417

Technische samenvatting

Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKPLAAT DGN 3102C IC328 6002417


DGN/DGNC/DGNM-C - Gebruikt voor het scheiden van staven, harde materialen en zware toepassingen. Een positieve hark, enkel gat met een negatieve landing en schouders. Lage tot middelhoge toevoeren. DGNC - met koelingsgaten, DGNM - enkel uiteinde voor zeer diepe toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,7 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking5,2 g
Typegroeven
Lengte20,04 mm
Interne koelingja
€ 268,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 324,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen