Referenties
Iscar:DGTL 1212-3
Rubix:20752344
Fabrikant:2301255

Productdetails : ISCAR DO-GRIP STEEKHOUDER DGTL 1212-3 2301255
DGTR/L - Integrale gereedschappen voor het afsteken en groefsnijden van schachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 154 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 174 g |
| Type | iscar do-grip steekhouder dgtl 1212-3 2301255 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ stuk
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen