Referenties
Iscar:3106703
Rubix:A0165434

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 ETC D20-3-C20-07 3106703
HM390 ETC-07 - 90° endmills carrying the HM390 TCKT 0703 triangular inserts with 3 helical cutting edges.
Iscar freeshouder hm390 etc d20-3-c20-07 3106703
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 135x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 251 g |
| Type | iscar freeshouder hm390 etc d20-3-c20-07 3106703 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,00 excl. BTW
/ stuk
€ 392,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen