Referenties
Festo:DGST-10-20-E1A
Rubix:05111796
Fabrikant:8078840
EAN:4052568446710

Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-10-20-E1A 8078840
Compacte minislede. Glijbaan en jukplaat als één component, voor zeer hoge stijfheid, precisie en uitlijning.
Sterke punten
- Hoge doorvoerkrachten
- Nauwkeurige en veerkrachtige rollagergeleiding
- Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
- Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
- Nauwkeurige en veerkrachtige rollagergeleiding
- Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
- Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
Toepassingen
- Elektronica en lichte assemblage
- Machinebouw
- Handling technologieVoorbeelden:- Pick & Place handling units
- Piggyback handling units
- Precieze positionering
- Precieze perspassing
- Machinebouw
- Handling technologieVoorbeelden:- Pick & Place handling units
- Piggyback handling units
- Precieze positionering
- Precieze perspassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,54 excl. BTW
/ stuk
€ 344,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen