Referenties
Iscar:DGTR 10B-2D20SH
Rubix:A0471496
Fabrikant:2301497

Productdetails : ISCAR HOUDER DGTR 10B-2D20SH 2301497
DGTR/L-B-D-SH - Parting and grooving, short head tools, for CNC and Swiss automatics.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 135x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 129 g |
| Type | iscar houder dgtr 10b-2d20sh 2301497 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,00 excl. BTW
/ stuk
€ 157,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen