Referenties
Festo:LBG-125
Rubix:05103064
Fabrikant:31767
EAN:4052568003937

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LBG-125 31767
Lagerbok LBG-125 voor sferische lagering met zwaaiflens SSNG of scharnierkop SGS bij cilinders DNGU, DNG, DNC. Grootte=125, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=4140 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3650 g |
| Type | bevestiging gaffelvoet |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,41 excl. BTW
/ stuk
€ 197,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen