FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-400-5P 8022564
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-32-400-5P
Rubix:05124096
Fabrikant:8022564
EAN:4052568278212

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-400-5P 8022564
elektrische cilinder ESBF-BS-32-400-5P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 400 mm, Grootte = 32, Slag = 400 mm, Draad van zuigerstang = M10 x 1,25 Omkeerspeling = 30 µm
Electric cylinder ESBF-BS-32-400-5P 8022564
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 802,65 excl. BTW
/ stuk
€ 971,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen