PFERD D1A1R 50-2 -10 D357 GAG

Diamant doorslijpschijf D1A1R

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:D1A1R 50-2-10 D 357 GAG
Rubix:23087631
Fabrikant:68405163
EAN:4007220666050
PFERD D1A1R 50-2 -10 D357 GAG

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaaldiamant
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD D1A1R 50-2 -10 D357 GAG


De opspanflenzenset SFS 76 leidt tot een duidelijke reducering van de lawaaiontwikkeling bij het handgeleid doorslijpen. Is met de diamant Doorslijpschijf D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD op haakse slijpmachines met schroefdraad M14 te gebruiken. Galvanisch gebonden diamant Doorslijpschijven in de korrelgrofte D 852 zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van globulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS), alsmede voor het gebruik op robots. Voordelen: Zeer hoge standtijd, optimaal bewerken van diep liggende plaatsen door de constante gereedschapsdiameter, comfortabel en snel verwijderen van beschadigingen, minimale stofontwikkeling door de slijtagevrije binding en grove spanen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaaldiamant
Diameter cilinderboring10 mm
Vormg
Korrel357
Max. toerental125 m/s
Aangepaste tariefcode68042100
€ 99,74 excl. BTW
/ stuk
€ 120,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen