ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.115 X 1RVS - 866815
"DTI" - RVS - Doorslijpschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866815
Rubix:23180096
EAN:3660338208867

Documenten
Productdetails : ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.115 X 1RVS - 866815
Standaard: NF 12413 - OSA-label
Vlakke vorm. Geen ijzer, chloor of zwavel
Vlakke vorm. Geen ijzer, chloor of zwavel
DISC DTI.115 - D.115x1 CUTTING - /STAINLESS STEEL
Sterke punten
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Toepassingen
cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | vlakke vorm |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | dti |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,19 excl. BTW
/ stuk
€ 1,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden