METABO DOORSLIJPSCHIJF 180X3,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616450000
Kwaliteitsklasse A 30
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616450000
Rubix:A0218323
Fabrikant:616450000
EAN:4007430433947

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 180X3,0X22,2 STAAL NOVOFLEX 616450000
Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse, Hardheid: middelhard, Universeel inzetbaar in de metaalbewerking, Goed slijpvermogen en goede standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor staal; universeel inzetbaar in de metaalbewerking (doorslijpschijf/trennscheiben voor handgeleide haakse slijpers). |
| Korrel | a30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | novoflex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 69,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen