METABO DIAMANT SLIPSCHIJF 350X20,0/22,23/25,4MM 628564000
Diamant-doorslijpschijven "professional" / UP
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628564000
Rubix:A0200889
Fabrikant:628564000
EAN:4061792174429






Productdetails : METABO DIAMANT SLIPSCHIJF 350X20,0/22,23/25,4MM 628564000
Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur, Zeer geschikt voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde en zachte zandsteen, dakpannen, Nette zaagkanten en een hoge zaagsnelheid door de speciale segmenten met korte tanden, Optimale veiligheid door lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 9 - 10 mm., Art. nr. 628563000 en 628564000 met verloopring voor machines met een houder van 20 mm of 25,4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 2,8 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Toepassing | doorslijpen van algemene bouwmaterialen: o.a. beton, wasbeton, harde & zachte zandsteen en (ton)klei- of dakpannen/tonziegel. universeel professioneel werk voor snel en agressief snijden. |
| Vorm | rechte vorm (gesegmenteerde rand) |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | professional / up |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,00 excl. BTW
/ stuk
€ 137,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen