METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 125X22,23MM 628552000
Diamant-doorslijpschijven "SP"/SP-UT
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628552000
Rubix:A0200895
Fabrikant:628552000
EAN:4061792174306

Productdetails : METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 125X22,23MM 628552000
Universele diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het comfortabel doorslijpen met een groot slijpvermogen en een lange levensduur, Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen, Nette zaagkanten zonder afgebroken materiaal, Segmenthoogte 10 mm, Bij bestelling van 10 stuks inclusief een toonbankdisplay
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,2 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | universele diamantdoorslijpschijf met gesloten rand voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandstenen en kleidakpannen/tonziegel. |
| Vorm | diamant-doorslijpschijf met gesloten rand (sp-ut) / turbo-uitvoering |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sp-ut |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,72 excl. BTW
/ stuk
€ 16,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden