NORTON DOORSLIJPSCHIJF A36V 180X2X22,23 T41 (PK=25ST)
Norton X-Treme - Doorslijpschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66252920346
Rubix:A0035992
EAN:3157623003929

Documenten
Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF A36V 180X2X22,23 T41 (PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en RVS. De X-Treme levert optimale snelheid, ultiem gebruikscomfort en een hoge standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme - 180x2x22.23mm
Sterke punten
Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling
Toepassingen
Trillingsarm / Braamvrij doorslijpen op alle type haakse slijpers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 36 |
| Serie | x-treme life |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,08 excl. BTW
/ pak
€ 119,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen