PFERD SLIJPROL DIAMANT D1A1 40-10-10 D151

Diamant-schuurschijven D1A1 40-10-10 D 151

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:D1A1 40-10-10 D 151
Rubix:23087724
Fabrikant:36624015
EAN:4007220354643
PFERD SLIJPROL DIAMANT D1A1 40-10-10 D151

Technische samenvatting

Buitendiameter40 mm
Binnendiameter10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SLIJPROL DIAMANT D1A1 40-10-10 D151


Diamantdoorslijpschijven zijn ontworpen voor stationair gebruik. Vanaf een buitendiameter van 18 mm zijn ze voorzien van een schouder waarmee ze precies op de machineas gemonteerd en vastgezet kunnen worden. De keuze van een stabiele klauwplaat maakt optimale bewerking van diepe boringen of lange lengtes mogelijk. Aanbevolen snijsnelheden staan in de tabellen op pagina 8.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Buitendiameter40 mm
Binnendiameter10 mm
Breedte10 mm
Aangepaste tariefcode68042100
€ 113,73 excl. BTW
/ stuk
€ 137,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen