NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 1A1-30-10-3 10*ASD126 R75 B99
Diamant slijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:7958732956
Rubix:A0174793
EAN:3157629387191

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 1A1-30-10-3 10*ASD126 R75 B99
Effectief droog of nat. Ideaal voor droog naslijpen van snijgereedschappen en nat nabewerken van hardmetalen en wolfraamcarbide gereedschappen. Geen wheel dressing nodig. Geschikt voor 1A1R-wielen voor slijptoepassingen op glas en harde keramiek.
Sterke punten
Hoge verspaningscapaciteit, zeer lange levensduur in vergelijking met conventionele siliciumcarbide schijven. Hoog snijvermogen, beter vormbehoud.
Toepassingen
Effectief droog of nat. Ideaal voor droog naslijpen van snijgereedschappen en nat nabewerken van hardmetalen en wolfraamcarbide gereedschappen. Geen wheel dressing nodig. Geschikt voor 1A1R-wielen voor slijptoepassingen op glas en harde keramiek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Diameter cilinderboring | 3 mm |
| Dikte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,89 excl. BTW
/ stuk
€ 251,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
