Referenties
Norton:7958732934
Rubix:A0175465
EAN:3157629387603

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 6A2-150-20-2 20*ASD126 R75 B99
Norton biedt een uitgebreide selectie van verschillende bindingen en concentraties voor herslijptoepassingen op universele machines. De B99-slijpschijven kunnen nat of droog worden gebruikt. Hoe lager de diamant- of CBN-concentratie, hoe geschikter het product is voor het slijpen van grote contactoppervlakken. Aztec IV is een speciale vrijsnijdende kunstharsbinding die is ontworpen voor droogslijpen en een hoge materiaalafname mogelijk maakt.
Sterke punten
• Hoogwaardige synthetische diamanten zorgen voor een uitstekende materiaalverwijderingssnelheid en een langere levensduur van de schijf dan conventionele siliciumcarbide schijven • Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding zorgt voor vrije snijcapaciteiten en superieure vormvastheid bij droog frezen en 1A1R-afsnijbewerkingen bij het slijpen van glas en keramische materialen • Kan nat of droog worden gebruikt bij het afwerken van hardmetalen gereedschappen, voor een snelle materiaalverwijdering
Toepassingen
Industrieel;Slijpen;Herschaven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,81 excl. BTW
/ stuk
€ 627,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
