PFERD VIJL DIAMANT DF 5313 50 D126

Diamantbestanden voor DF 5313 D 126 handmatige bestanden

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:DF 5313 D 126
Rubix:23084974
Fabrikant:15653132
EAN:4007220256992
PFERD VIJL DIAMANT DF 5313 50 D126

Technische samenvatting

Afgesneden lengte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD VIJL DIAMANT DF 5313 50 D126


Diamantvijlen voor handmatige vijlmachines zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De stiftdiameter van diamantvijlen is 3 mm. Meer informatie en bestelgegevens over de pneumatische vijlmachine PFG 07/220 vindt u in catalogus 209.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afgesneden lengte15 mm
Korrel126
Aangepaste tariefcode82031000
€ 16,35 excl. BTW
/ stuk
€ 19,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen