Referenties
Milwaukee:4932399553
Rubix:A0652697
EAN:4002395362004




Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF KERAMIEK DHTI 125MM
Speciaal ontworpen blad met turborand voor zuivere snijranden in keramische tegels en dunne natuurstenen tegels/platen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,1 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | schone snede |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | contractor dhti |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,36 excl. BTW
/ stuk
€ 21,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
