FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF ALGM.GEBRUIK C30T 125X3,4X22,23 T42
Offset naaf slijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252833003
Rubix:A0159627
EAN:8711479105012




Technische samenvatting
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Dikte | 3,4 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF ALGM.GEBRUIK C30T 125X3,4X22,23 T42
Toepassingen
Algemeen gebruik: Universeel. Staal / roestvrij staal. Lange levensduur: Hoog rendement, lange levensduur. Staal / roestvrij staal. Snelle snede: Snelle metaalverwijdering. Staal / roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 3,4 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line general purpose |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen