MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SLEUVENFREES DSU 125MM
Diamantdoorslijpschijven DSU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932373147
Rubix:A0652406
EAN:4002395346455

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SLEUVENFREES DSU 125MM
Topkwaliteit universele doorslijpschijf, speciaal ontworpen voor harde en kwetsbare materialen.
Lasergelaste segmenten zorgen voor een lange levensduur en uitstekende doorslijpprestaties. Aanbevolen voor toepassing met muurgroeffreesmachines.
Lasergelaste segmenten zorgen voor een lange levensduur en uitstekende doorslijpprestaties. Aanbevolen voor toepassing met muurgroeffreesmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor het slijpen/doorslijpen van beton en harde, schurende bouwmaterialen; aanbevolen voor gebruik met muurgroeffreesmachines (wall chasers). |
| Vorm | diamantdoorslijpschijf (lasergelaste segmenten) voor muurgroeffreesmachines. |
| Serie | contractor dsu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,81 excl. BTW
/ stuk
€ 97,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen