METABO DOORSLIJPSCHIJF 150X3,0X22,2 STAAL FLEXIAM.616121000
Kwaliteitsklasse A 30-R "Flexiamant" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616121000
Rubix:A0218363
EAN:4007430400147

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 150X3,0X22,2 STAAL FLEXIAM.616121000
Universele schijf voor de metaalbewerking, Hardheid: middel, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Uitgebalanceerd qua slijpvermogen en standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | universele doorslijpschijf voor metaalbewerking; specifiek voor doorslijpen/afkorten van staal. |
| Vorm | recht (tf 41) |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 77,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen