3M CUBITRON 3 DOORSLIJPSCHIJF 60+ T41 180X1.6X22.23MM
3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf
Zie technische informatieReferenties
3M:88912
Rubix:A0637256
Fabrikant:7100305230
EAN:04064035079253

Productdetails : 3M CUBITRON 3 DOORSLIJPSCHIJF 60+ T41 180X1.6X22.23MM
3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe, 90247, 60+, T41, 150 mm x 1.6 mm x 22.23mm
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mithilfe der äußeren Scheibenkante. Sie eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der molekularen Bindungstechnologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess fortlaufend abbrechen, um scharfe Spitzen zu formen. Diese sauberen, scharfen Kanten sorgen dafür, dass das Schleifmittel einen schnelleren und kühleren Abtrag sowie eine längere Standzeit bietet als herkömmliche Schleifmittel. Die 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für professionelle Schleifer entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten. Erleben Sie also mit der 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe die nächste Generation der Schleifleistung.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mithilfe der äußeren Scheibenkante. Sie eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der molekularen Bindungstechnologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess fortlaufend abbrechen, um scharfe Spitzen zu formen. Diese sauberen, scharfen Kanten sorgen dafür, dass das Schleifmittel einen schnelleren und kühleren Abtrag sowie eine längere Standzeit bietet als herkömmliche Schleifmittel. Die 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für professionelle Schleifer entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten. Erleben Sie also mit der 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe die nächste Generation der Schleifleistung.
Sterke punten
- Snelle en nauwkeurige sneden
- Verminderd risico op oververhitting
- Verhoogde duurzaamheid
- Superieure prestaties in vergelijking met conventionele schuurmiddelen
- Verminderd risico op oververhitting
- Verhoogde duurzaamheid
- Superieure prestaties in vergelijking met conventionele schuurmiddelen
Toepassingen
De doorslijpschijf 3M™ Cubitron™ 3 is ideaal voor de sectoren van metaalbewerking, olie en gas, transport en vervoer, in de bouwhardware, het loodgieterswerk, medische instrumenten, metaalproductie, metalen implantaten, en turbinemotoren. Het wordt gebruikt voor buizen snijden, gietnaden verwijderen, gietpoorten verwijderen, haaks slijpen, en staafmateriaal snijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | cubitron™ 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 353,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




