FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2S-N18-2T1 539225
VABV verbindingsplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABV-S4-2S-N18-2T1
Rubix:05128070
Fabrikant:539225
EAN:4052568089627

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-2S-N18-2T1 539225
spruitstuksubbasis VABV-S4-2S-N18-2T1 Voor ventieleiland VTSA, ISO plug-in. Grootte = 18 mm, CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor laagspanningsapparatuur, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, Productgewicht = 447 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vabf verbindingsplaat volgens iso 15407-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,34 excl. BTW
/ stuk
€ 69,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen