LEGRIS RELEASE BUTTON D8 GREEN 3110 08 02
Legris Codeerring, LF 3000 Blitz-aansluiting, technisch polymeer
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : LEGRIS RELEASE BUTTON D8 GREEN 3110 08 02
Parker Legris has designed different accessories to improve safety and circuit identification. Those accessories are compatible with the LF 3000® Push-In Fittings , LIQUIfit® ranges.
Features/Benefits:
- Safety
• Protection of operators and equipment
• Prevents accidental disconnection
• Disconnection only possible with tooling
• Resistance to grease and cleaning agents- Ergonomic
• Colour-coding for fluid circuit identification (6 colours)
• Setting and fixing of your circuits thanks to clips and release button covers
• Easy disconnection with tool where access is difficult
• Adapted to meet all installation configurations
Markets:
• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
Applications:
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications
Technologies:
• Safety Accessories
• Safety Tools
• Circuit Identification
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors
Technical Characteristics:
• Compatible ranges: LF 3000®, LIQUIfit®• Materials: Technical polymer, nickel-plated brass
• Pressure: Vacuum to 20 bar• Temperature: -20°C to +95°C
• Ø Metric: 4mm to 14 mm
Product Types:
• Tamper-Proof Safety clips
• Clip Strip for Tubes and Fittings
• Disconnection Tool
• Coloured Release Button Covers
• Reducer
• Internal Hex plug
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER, technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Kleur: Groen
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 Afmeting: 8
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële verwerking, chemische verwerking, industriële productieapparatuur, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 20, n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, tot 130
Media: LF3000, LIQUIfit
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, tot -20
Werkdruk: n.v.t.
Productserie: LF 3000®, LIQUIfit®
Productstijl: Ontgrendelknopafdekkingen
Producttype: Accessoires voor push-in fittingen
Aantal per doos: 100
Vorm: Ontgrendelknopafdekkingen
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,001, 0,001
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Gewicht verpakking | 25 g |
| Type | 3110 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
- Levering doorgaans binnen 62 dagen