Groefkogellager FAG 6302-C-C3>V, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diep groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6302-C3
FAG:6302-C-C3>V
Rubix:03018654
Fabrikant:0949834880030
EAN:4054372588983

Productdetails : FAG 6302-C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in veeleisende industriële omgevingen. Het is ideaal voor toepassingen die een efficiënt thermisch beheer en een lage rolweerstand vereisen, en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud en maakt het geschikt voor systemen waar precisie en duurzaamheid essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is gemaakt van staalplaat, wat robuustheid en weerstand tegen constante belastingen garandeert. De verhoogde radiale interne speling (C3) zorgt voor een betere warmteafvoer, waardoor interne spanningen bij temperatuurschommelingen worden verminderd. Het open ontwerp, zonder afdichtingen, biedt gemakkelijke toegang voor smering en inspectie, terwijl wrijving wordt geminimaliseerd. Dit lager is bijzonder geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen waar prestaties op hoge snelheid cruciaal zijn. Dankzij de C-generatie is de kinematica verbeterd, waardoor deze nog efficiënter is. Bovendien zijn de loopbanen nog verder afgewerkt, waardoor trillingen en bedrijfsgeluiden worden beperkt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is vereenvoudigd dankzij het open ontwerp. Regelmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden, is essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Periodieke inspecties helpen bij het monitoren van de geluidsniveaus, temperatuur en trillingen. In geval van verontreiniging wordt een grondige reiniging van de oppervlakken aanbevolen. Bij tekenen van slijtage (trillingen, geluid, overmatige warmte) wordt snelle vervanging aangeraden om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen geïntegreerde afdichting en is daardoor blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vocht. Door de afwezigheid van bescherming is het gevoeliger voor corrosie in vochtige omgevingen. Dit open ontwerp vergemakkelijkt echter de toegang voor smering en onderhoud, waardoor het ideaal is voor toepassingen in schone, gecontroleerde omstandigheden (bijv. ingekapseld mechanisme).
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat bekend om zijn expertise in de productie van hoogprecisielagers. Al meer dan een eeuw biedt het merk innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, de lucht- en ruimtevaart en de zware industrie. Met producten die zijn ontworpen voor maximale prestaties en duurzaamheid, streeft FAG naar geavanceerde technische oplossingen die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende toepassingen.
Belangrijke Voordelen:
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en gemakkelijke smering.
- Verhoogde radiale interne speling (C3) voor verbeterd thermisch beheer.
- Lage wrijvingsweerstand van de C-generatie, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen.
- Bestand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt veel gebruikt in sectoren waar prestaties en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn. Het is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen en werktuigmachines zoals frees- en boormachines. Het is ook geschikt voor transportsystemen, landbouwapparatuur en toepassingen in de luchtvaart, waar het beheer van warmte en hoge toerentallen essentieel is. Tot slot wordt het gebruikt in huishoudelijke apparaten en medische apparatuur, waar het een optimale combinatie van duurzaamheid en prestaties biedt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is gemaakt van staalplaat, wat robuustheid en weerstand tegen constante belastingen garandeert. De verhoogde radiale interne speling (C3) zorgt voor een betere warmteafvoer, waardoor interne spanningen bij temperatuurschommelingen worden verminderd. Het open ontwerp, zonder afdichtingen, biedt gemakkelijke toegang voor smering en inspectie, terwijl wrijving wordt geminimaliseerd. Dit lager is bijzonder geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen waar prestaties op hoge snelheid cruciaal zijn. Dankzij de C-generatie is de kinematica verbeterd, waardoor deze nog efficiënter is. Bovendien zijn de loopbanen nog verder afgewerkt, waardoor trillingen en bedrijfsgeluiden worden beperkt.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is vereenvoudigd dankzij het open ontwerp. Regelmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden, is essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Periodieke inspecties helpen bij het monitoren van de geluidsniveaus, temperatuur en trillingen. In geval van verontreiniging wordt een grondige reiniging van de oppervlakken aanbevolen. Bij tekenen van slijtage (trillingen, geluid, overmatige warmte) wordt snelle vervanging aangeraden om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen geïntegreerde afdichting en is daardoor blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vocht. Door de afwezigheid van bescherming is het gevoeliger voor corrosie in vochtige omgevingen. Dit open ontwerp vergemakkelijkt echter de toegang voor smering en onderhoud, waardoor het ideaal is voor toepassingen in schone, gecontroleerde omstandigheden (bijv. ingekapseld mechanisme).
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat bekend om zijn expertise in de productie van hoogprecisielagers. Al meer dan een eeuw biedt het merk innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, de lucht- en ruimtevaart en de zware industrie. Met producten die zijn ontworpen voor maximale prestaties en duurzaamheid, streeft FAG naar geavanceerde technische oplossingen die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende toepassingen.
Belangrijke Voordelen:
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en gemakkelijke smering.
- Verhoogde radiale interne speling (C3) voor verbeterd thermisch beheer.
- Lage wrijvingsweerstand van de C-generatie, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen.
- Bestand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt veel gebruikt in sectoren waar prestaties en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn. Het is ideaal voor elektromotoren, industriële pompen en werktuigmachines zoals frees- en boormachines. Het is ook geschikt voor transportsystemen, landbouwapparatuur en toepassingen in de luchtvaart, waar het beheer van warmte en hoge toerentallen essentieel is. Tot slot wordt het gebruikt in huishoudelijke apparaten en medische apparatuur, waar het een optimale combinatie van duurzaamheid en prestaties biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-c |
| Referentietoerental | 19200 rpm |
| Grenstoerental | 27500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,85 excl. BTW
/ stuk
€ 10,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen