Groefkogellager NTN 6003NR, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm

NTN - Diepgroefkogellager - 6003NR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:6003NR
Rubix:A0660659
EAN:4547359320794
NTN 6003 NR KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN 6003 NR KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, borgring en groef op buitendiameter, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x35x10 mm
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3350 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7550 N
Gewicht0,237 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,70 excl. BTW
/ stuk
5,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen