Groefkogellager NTN 6014CM, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm

Diepe groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, open

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6014CM
Rubix:A0484635
EAN:4547359004090
NTN 6014 CM KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6014 CM KOGELLAGER


Het éénrijige diepgroefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed dimensioneel bereik en in tal van uitvoeringen: afschermingen of afdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere typen kooien...

Sterke punten

Hoogtechnologische producten voortgekomen uit R&D en geavanceerd ontwerp.

Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.

Van miniatuur tot reus.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcm
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,58 excl. BTW
/ stuk
34,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen