Groefkogellager FAG 6226-J20AA-C3, Buitendiameter: 230 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 130 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6226-J20AA-C3
Rubix:A0325918
Fabrikant:0392410250030
EAN:4012802172041
FAG 6226 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6226-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Dit groefkogellager van het merk FAG is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Het lager, ontworpen met opmerkelijke precisie, is een enkelrijig kogellager en onderscheidt zich door zijn betrouwbare en duurzame prestaties onder uiteenlopende omstandigheden. Dankzij de robuuste constructie is dit product geschikt voor verschillende omgevingen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG is uitgerust met een kooi van plaatstaal, die zorgt voor hoge robuustheid en een langere levensduur. Dit model heeft ook een keramische coating, die effectieve elektrische isolatie biedt met een hoge doorslagspanning op de buitenring. Een ander belangrijk aspect is het verhoogde radiale spel C3, waardoor het lager kan werken bij hogere temperaturen en met grotere belastingsvariaties zonder abnormaal uitvalrisico. Het open ontwerp van dit lager, zonder afdichting, vergemakkelijkt de montage en het onderhoud.

Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgevoerd in een open configuratie, wat betekent dat het geen afdichtingen heeft. Dit ontwerp biedt een betere ventilatie en warmteafvoer, maar het is van cruciaal belang om het lager te beschermen tegen stof en verontreinigingen om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het gebruik van geschikte afschermingen wordt aanbevolen in bijzonder stoffige omgevingen. Regelmatige inspectie van dit product is noodzakelijk om slijtage tijdig te signaleren.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

Belangrijkste voordelen:
De kooi van plaatstaal zorgt voor een hoge mechanische weerstand, wat resulteert in een langere levensduur. De keramische coating speelt een cruciale rol door elektrische isolatie te bieden. Het C3 radiale spel is een ander groot voordeel, waardoor het lager hogere belastingen en temperaturen aankan dan standaardlagers. Het open ontwerp van dit lager vereenvoudigt het onderhoud en de controle, terwijl het ook voor een betere warmteafvoer zorgt.

Toepassingen

Dit enkelrijige, open groefkogellager is ideaal voor toepassingen die snelheid en belastingsabsorptie vereisen. Het wordt gebruikt in:

- elektrische motoren;
- versnellingsbakken;
- transmissies;
- reductoren;
- haakse overbrengingen;
- industriële pompen;
- compressoren;
- transportbanden;
- assen;
- hef- en transportsystemen;
- bewerkingsmachines…

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6240 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20aa
Referentietoerental3900 rpm
Grenstoerental3850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r146000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr177000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.935,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2.342,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen