Groefkogellager NTN 6215CM, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepe groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, open

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6215CM
Rubix:A0484628
EAN:4547359004977
NTN 6215 CM KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6215 CM KOGELLAGER


Het eenrijige diepe groefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen en is beschikbaar in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afschermers of lipafdichtingen, aanwezigheid van een stopsegment, verschillende spelingen, meerdere typen kooien...

Sterke punten

Hoogtechnologische producten voortkomend uit geavanceerde R&D en geavanceerd ontwerp.

Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende op de markt.

Van miniatuur tot reus.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcm
Kokerstaal
Gewicht1180 kg
€ 44,01 excl. BTW
/ stuk
€ 53,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen