Groefkogellager SKF 6003-2RSH/VA947, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6003-2RSH/VA947
Rubix:A0186879
EAN:7316579877596
SKF 6003-2RSH/VA947 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6003-2RSH/VA947 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en prestaties, en is bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie. Het onderscheidt zich door zijn volledige afdichting en voedselveilige smering.

Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is vervaardigd uit hoogwaardig lagerstaal en uitgerust met blauwe NBR-rubberen contactafdichtingen die voldoen aan de normen voor de voedingsmiddelenindustrie. Het is gesmeerd met een specifieke voedselveilige vetsoort (halal- en koosjer-gecertificeerd), en levert optimale prestaties in omgevingen met temperatuurschommelingen en zware belasting. Het lager kan hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen aan, terwijl het een goede corrosiebestendigheid behoudt. De afdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en houden het smeermiddel binnen, wat de levensduur verlengt en constante prestaties garandeert.

Onderhoud:
Om de levensduur van het SKF-groefkogellager te maximaliseren, wordt aanbevolen om regelmatig de bedrijfstemperatuur en trillingsniveaus te controleren. De initiële smering met SKF LGFG 2-vet is geschikt voor voedselveilige omgevingen en variabele belastingcondities. Dankzij de effectieve afdichting is het lager onderhoudsarm, maar periodieke controles worden aanbevolen om eventuele afwijkingen zoals overmatige warmte, verkeerde uitlijning of beschadigde afdichtingen vroegtijdig te detecteren.

Afdichting: Dit lager is voorzien van RSH-rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden, die zorgen voor een uitstekende afdichting. Deze afdichtingen voorkomen effectief het binnendringen van verontreinigingen zoals water, stof en fijne deeltjes, terwijl ze het smeermiddel binnen houden. De lipconstructie is bestand tegen externe druk en hogedrukreiniging, wat de levensduur van het lager verlengt en de onderhoudsbehoefte minimaliseert.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:

Superieure corrosiebestendigheid, ideaal voor veeleisende omgevingen.

Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.

Voedselveilige blauwe NBR-afdichtingen die voldoen aan EU-normen.

Specifiek voedselveilig smeervet, wat de onderhoudsbehoefte vermindert.

Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.

Uitgebreid temperatuurbereik, bestand tegen temperaturen tot 120 °C gedurende korte perioden.

Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen voor de voedingsmiddelenindustrie. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen zoals transportsystemen, materiaalverwerkingsapparatuur, verpakkingsmachines, bottellijnen en productielijnen in de voedingsmiddelensector. Het is ook geschikt voor pompen en mengsystemen, waarbij betrouwbare prestaties worden gegarandeerd in vochtige en verontreinigde omgevingen, met inachtneming van de voedselveiligheidsnormen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serieskfblueline
€ 6,55 excl. BTW
/ stuk
€ 7,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden