Groefkogellager SNR 6203NRZZ, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

Diepe groefkogellagers, eenrijig

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6203NRZZ
Rubix:A0487621
EAN:3413520701512
SNR 6203-2Z/NR KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6203-2Z/NR KOGELLAGER


Starre kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, groef en borgring op de buitendiameter, afschermplaatjes aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x21 mm
Logistiek gewicht74 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental18000 rpm
Grenstoerental24000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Gewicht0,068 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 6,96 excl. BTW
/ stuk
€ 8,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen