Groefkogellager FAG S6204>N, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diepe groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6204>N
Rubix:03024976
Fabrikant:3014424600000
EAN:4064328470026

Productdetails : FAG S 6204 HLC KOGELLAGER RVS
Kenmerken:
Dit FAG roestvrijstalen diepe groefkogellager is een essentieel onderdeel voor veel industriële toepassingen. Dit eenrijige kogellager biedt uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor veeleisende omgevingen.
Dit kogellager is geconstrueerd met hoogwaardige materialen en biedt uitzonderlijke duurzaamheid. Het eenrijige roestvrijstalen ontwerp garandeert verbeterde weerstand tegen corrosieve stoffen.
Eenrijige roestvrijstalen diepe groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn ontworpen om bij hoge toerentallen weinig geluid en trillingen te veroorzaken. Ze dragen radiale en axiale krachten in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.
Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, raden wij aan de staat van het lager en de smering regelmatig te controleren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Regelmatig preventief onderhoud draagt bij aan het behoud van de betrouwbaarheid en efficiëntie van het lager.
Dit FAG roestvrijstalen diepe groefkogellager is een essentieel onderdeel voor veel industriële toepassingen. Dit eenrijige kogellager biedt uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor veeleisende omgevingen.
Dit kogellager is geconstrueerd met hoogwaardige materialen en biedt uitzonderlijke duurzaamheid. Het eenrijige roestvrijstalen ontwerp garandeert verbeterde weerstand tegen corrosieve stoffen.
Eenrijige roestvrijstalen diepe groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn ontworpen om bij hoge toerentallen weinig geluid en trillingen te veroorzaken. Ze dragen radiale en axiale krachten in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.
Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, raden wij aan de staat van het lager en de smering regelmatig te controleren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Regelmatig preventief onderhoud draagt bij aan het behoud van de betrouwbaarheid en efficiëntie van het lager.
Sterke punten
- Bestendigheid tegen chemicaliën en corrosie
- Betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Laag wrijvingskoppel maakt hoge snelheden mogelijk.
- In staat om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan.
- Betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Laag wrijvingskoppel maakt hoge snelheden mogelijk.
- In staat om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan.
Toepassingen
Huishoudelijke apparaten
Voertuiguitrusting
Kleine tandwielkasten
Voertuiguitrusting
Kleine tandwielkasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s62 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15500 rpm |
| Grenstoerental | 21500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Gewicht | 0,106 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,67 excl. BTW
/ stuk
€ 37,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
