Groefkogellager FAG 6220-MA-P5-S1-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm

Diepgroefkogellager 62..-MA

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6220-MA-P5-S1-C3
Rubix:03023559
Fabrikant:0388977920030
FAG 6220 MA/P5/S1/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6220 MA-P5-S1-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI


Diepgroefkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3940 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62
Kokermessing
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.046,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.265,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen