Groefkogellager FAG 6240-M-C3, Buitendiameter: 360 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 200 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6240-M-C3
Rubix:03023648
Fabrikant:0191068150030
EAN:4012801204248

Productdetails : FAG 6240 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 27000 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2430 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 310000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 270000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.773,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3.355,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen