Groefkogellager NTN 6024CM, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatmetalen kooi, open
Zie technische informatieReferenties
NTN:6024CM
Rubix:A0484630
EAN:4547359337587



Productdetails : NTN 6024 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Sterke punten
High-tech producten die het resultaat zijn van geavanceerd R&D en ontwerp.
Een leidende positie in afdichtingsprestaties: een afdichtingsvoorstel voor elke toepassing. De LLU-reeks is de best presterende op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie in afdichtingsprestaties: een afdichtingsvoorstel voor elke toepassing. De LLU-reeks is de best presterende op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,31 excl. BTW
/ stuk
€ 133,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen