Groefkogellager SNR 6307NR, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

SNR - Diepe-groefkogellager - 6307.NR

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6307NR
Rubix:A0486838
Fabrikant:6307.NR
EAN:3413520147341
SNR 6307 NR KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6307 NR KOGELLAGER


Diepe-groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, borgring & groef op buitendiameter, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental9900 rpm
Grenstoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33000 N
Gewicht0,446 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,86 excl. BTW
/ stuk
22,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen