Groefkogellager FAG 6317-Z, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6317-Z
Rubix:03023950
Fabrikant:0191114440000
EAN:4012801281027

Productdetails : FAG 6317-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om optimale prestaties te leveren in een breed scala aan industriële toepassingen. Dit type lager is ideaal voor industriële MKB’s die op zoek zijn naar duurzame en efficiënte oplossingen die voldoen aan hun specifieke behoeften.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is een onmisbaar onderdeel voor veel industriële toepassingen. Het is ontworpen voor maximale duurzaamheid en heeft één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en optimale stabiliteit. De plaatstalen kooi garandeert effectieve bescherming van de kogels en zorgt voor een goede uitlijning tijdens de rotatie. Dit lager is uitgerust met een metalen plaatje dat beschermt tegen verontreinigingen.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud. Dankzij het metalen plaatje is het beschermd tegen middelgrote verontreinigingen, zoals vuil of spatten. Om echter optimale prestaties en een langere levensduur te garanderen, is het aan te raden de smering te controleren en ervoor te zorgen dat het lager zonder overmatige wrijving functioneert. Preventief onderhoud kan de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen en ongeplande stilstand van machines verminderen.
Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met een metalen beschermplaatje. Dit is ontworpen om effectieve bescherming te bieden tegen externe verontreinigingen en tegelijkertijd een goede smering van de rollende elementen te behouden. Het beschermplaatje speelt ook een cruciale rol bij het verminderen van het verlies van smeermiddel, wat de onderhoudsbehoefte minimaliseert en de prestaties op lange termijn verbetert. Deze eigenschap is bijzonder nuttig in omgevingen waar onderhoudscycli verder uit elkaar liggen of waar de werkomstandigheden veeleisend zijn.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is een onmisbaar onderdeel voor veel industriële toepassingen. Het is ontworpen voor maximale duurzaamheid en heeft één rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en optimale stabiliteit. De plaatstalen kooi garandeert effectieve bescherming van de kogels en zorgt voor een goede uitlijning tijdens de rotatie. Dit lager is uitgerust met een metalen plaatje dat beschermt tegen verontreinigingen.
Onderhoud:
Dit lager vereist weinig onderhoud. Dankzij het metalen plaatje is het beschermd tegen middelgrote verontreinigingen, zoals vuil of spatten. Om echter optimale prestaties en een langere levensduur te garanderen, is het aan te raden de smering te controleren en ervoor te zorgen dat het lager zonder overmatige wrijving functioneert. Preventief onderhoud kan de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen en ongeplande stilstand van machines verminderen.
Afdichting:
Dit FAG-groefkogellager is uitgerust met een metalen beschermplaatje. Dit is ontworpen om effectieve bescherming te bieden tegen externe verontreinigingen en tegelijkertijd een goede smering van de rollende elementen te behouden. Het beschermplaatje speelt ook een cruciale rol bij het verminderen van het verlies van smeermiddel, wat de onderhoudsbehoefte minimaliseert en de prestaties op lange termijn verbetert. Deze eigenschap is bijzonder nuttig in omgevingen waar onderhoudscycli verder uit elkaar liggen of waar de werkomstandigheden veeleisend zijn.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Het eenvoudige ontwerp met één rij kogels biedt een grote radiale belastingscapaciteit, waardoor dit lager een uitstekende keuze is voor verschillende omgevingen. Dankzij het metalen plaatje is dit lager beschermd tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt en het onderhoud beperkt. De plaatstalen kooi beschermt de rollende elementen effectief en biedt tegelijkertijd een hoge schokbestendigheid. De lage interne wrijvingscoëfficiënt leidt tot een verminderd energieverbruik, wat bijdraagt aan de algehele efficiëntie van machines. De hoge fabricagekwaliteit van FAG, een wereldleider in lagers, garandeert betrouwbare prestaties en een langere levensduur.
Toepassingen
Dit kogellager wordt gebruikt in een breed scala aan industriële toepassingen. Dankzij zijn vermogen om hoge radiale belastingen te dragen en bij hoge snelheden te werken, is het ideaal voor apparatuur zoals transportbanden, hef- en transportsystemen en landbouwmachines. In industriële MKB’s wordt dit lager vaak toegepast in werktuigmachines, transportbanden, en andere productiemachines, waar verhoogde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 4291 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-z |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 97000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 141000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,38 excl. BTW
/ stuk
€ 356,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
