Groefkogellager FAG 6220-M-J20AA-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 34 mm | Binnendiameter: 100 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6220-M-J20AA-C3
Rubix:A0692738
Fabrikant:0390140290030
EAN:4054364843045
FAG 6220 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6220 M/C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 62..-M-J20AA, enkele rij, massief messing kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3820 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-m-j20aa
Kokermessing
Referentietoerental4800 rpm
Grenstoerental6500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r93000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.413,09 excl. BTW
/ stuk
1.709,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen