Groefkogellager FAG S6304-HLC, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S6304-HLC
Rubix:03025024
Fabrikant:0539912060000
EAN:4012802227789
FAG S 6304 HLC KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S-6304-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL


Dit open FAG kogellager van roestvrij staal is een hoogwaardig component, ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen.

Kenmerken:
Kogellagers hebben een eenvoudige, veelzijdige, robuuste en onderhoudsvriendelijke constructie. Ze bieden een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor hoge snelheden, en kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen.

Eenrijige kogellagers verdragen slechts kleine uitlijnfouten; de passingen moeten daarom zeer nauwkeurig zijn uitgelijnd. Uitlijnfouten leiden tot een slechte kogelomloop en veroorzaken extra spanningen in het lager, wat de levensduur verkort. Om deze spanningen laag te houden, worden slechts kleine uitlijnfouten toegelaten, afhankelijk van de belasting, bij eenrijige kogellagers.

Dit kogellager is gemaakt van roestvrij staal, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Ze zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud.

Onderhoud:
Voor optimale prestaties is het raadzaam om de conditie van het lager regelmatig te controleren en te smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Vermijd schokken en overmatige belastingen om de levensduur te verlengen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager S63, corrosiebestendige materialen, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen
- Duurzaamheid en lange levensduur
- Lage wrijvingscoëfficiënt voor optimale efficiëntie

Toepassingen

Dit groefkogellager kan worden gebruikt in diverse industriële apparatuur, gereedschapsmachines en nog veel meer. Dankzij het robuuste ontwerp van roestvrij staal is het een betrouwbare keuze voor veeleisende omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x52x52 mm
Logistiek gewicht153 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Series63
Referentietoerental14700 rpm
Grenstoerental20000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6270 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13500 N
Aangepaste tariefcode84821090
68,52 excl. BTW
/ stuk
82,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen