Groefkogellager FAG 61703-2RSR-HLC, Buitendiameter: 23 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 17 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61703-2RSR-HLC
Rubix:A0942514
Fabrikant:0740002250000
EAN:4012802890754




Productdetails : FAG 61703-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 617..-2rsr |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
