Groefkogellager SKF 6330 M/C3HVL2071, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 150 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6330 M/C3HVL2071
Rubix:03802480
EAN:7316574686179
SKF 6330 M/C3H/VL2071 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6330 M/C3H/VL2071 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare en duurzame prestaties onder diverse omstandigheden. Het maakt deel uit van het INSOCOAT-assortiment, dat speciaal is ontwikkeld om elektrische stroom door het lager te voorkomen. Dankzij het innovatieve ontwerp en hoogwaardige materialen biedt dit lager optimale prestaties, zelfs bij hoge snelheden. Het is bijzonder geschikt voor elektrische toepassingen.

Kenmerken:
Dit robuuste SKF-groefkogellager is uitgerust met een messing kooi, wat zorgt voor een hoge weerstand tegen belastingen en schokken. Het ontwerp zonder afdichting maakt het geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen. De interne speling C3H duidt op een vergrote interne speling (C3) binnen een ruimer bereik dan standaard C3-lagers, wat meer flexibiliteit biedt voor specifieke toepassingen met thermische en mechanische variaties.

Het lager heeft een INSOCOAT-coating op de boring van de binnenring, wat een verhoogde bescherming biedt tegen stroomschade door de elektrische impedantie te vergroten en het contactoppervlak te verkleinen. Hierdoor wordt een elektrische weerstand tot 1000 V DC gegarandeerd. Dit product kan hoge bedrijfstemperaturen weerstaan en behoudt daarbij zijn hoogwaardige prestaties.

Onderhoud:
Door het open ontwerp vereist dit groefkogellager regelmatig onderhoud. Het is essentieel om de smering te controleren, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden met vet of olie. Regelmatige inspecties zijn aan te raden om het geluidsniveau, de temperatuur en trillingen te controleren. Het lager moet worden gereinigd bij zichtbare verontreinigingen zoals stof of vuil. Een schone werkomgeving tijdens het onderhoud is cruciaal voor optimale prestaties.

Afdichting:
Dit enkelrijige kogellager heeft geen afdichting tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Het open ontwerp vergemakkelijkt de toegang tot de componenten voor direct onderhoud, maar maakt het lager ook kwetsbaar voor vervuiling. Het is ontworpen voor gebruik in relatief schone omgevingen waar het ontbreken van afdichtingen geen groot risico vormt.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Interne speling C3H voor verminderde wrijving en optimale prestaties
- Messing kooi voor verhoogde robuustheid en hoge schokbestendigheid
- Elektrische weerstand tot 1000 V DC dankzij de speciale oppervlaktebehandeling
- Bescherming tegen elektrische erosie
- Eenvoudig onderhoud dankzij het open ontwerp zonder afdichtingen
- Hoge temperatuurtolerantie, geschikt voor veeleisende omgevingen
- Verminderde interne wrijving voor betere prestaties bij hoge snelheden

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor gebruik in elektromotoren, ventilatoren en werktuigmachines met hoge snelheden. Het is bijzonder geschikt voor veeleisende toepassingen waar elektrische isolatie essentieel is om elektrische erosie door zwervende stromen te voorkomen. Typische toepassingen zijn te vinden in de spoorwegsector, windenergie, bouw, en industriële pompen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25100 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte65 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6330
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 4.406,99 excl. BTW
/ stuk
€ 5.332,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen