Groefkogellager FAG 16038-MA, Buitendiameter: 290 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 190 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:16038-MA
Rubix:03025455
Fabrikant:0190116520000
EAN:4012801473798

Productdetails : FAG 16038-MA KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Dit FAG-groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi die wordt geleid op de buitenring, wat een betere verdeling van de belastingen mogelijk maakt en de slijtage van rollende elementen vermindert. Bovendien biedt het een hoge mechanische stabiliteit en schokbestendigheid en een uitstekend vermogen om radiale en axiale belasting in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij de open constructie is de montage en het onderhoud vereenvoudigd, waardoor een duurzame en efficiënte oplossing wordt geboden voor industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG is voorzien van een messing kooi, waardoor het beter bestand is tegen schokken en trillingen. De geleiding op de buitenring zorgt voor een nauwkeurige uitlijning en draagt bij aan een verbeterde weerstand tegen dynamische belastingen. Dankzij de lage interne wrijving en de standaard radiale speling zorgt dit lager voor een soepele beweging, zelfs bij hoge toerentallen. Het is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan en garandeert een gelijkmatige verdeling van de krachten over de rollende elementen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige smering met een geschikte vet- of oliesmering, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het wordt aanbevolen om de geluidsniveaus, temperatuur en trillingen regelmatig te controleren om eventuele tekenen van slijtage te identificeren. Bij aanwezigheid van stof of deeltjes is een grondige reiniging noodzakelijk om schade te voorkomen. Een schone omgeving bij montage en demontage is cruciaal om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Dit kogellager heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Het is daarom aan te raden om het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen vereenvoudigt het onderhoud en optimaliseert de koeling, maar vereist extra aandacht voor smering en reiniging om de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met tientallen jaren ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om hoogwaardige producten te leveren die aan de strengste eisen voldoen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
- Zorgt voor een soepele werking dankzij minimale wrijving;
- Open constructie voor eenvoudig onderhoud en smering;
- Massieve messing kooi geleid op de buitenring voor optimale verdeling van belastingen en verminderde slijtage;
- Ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële sectoren. Het is bijzonder geschikt voor versnellingsbakken, compressoren en transportsystemen, waar de dimensionale stabiliteit een betrouwbare werking ondersteunt. Daarnaast wordt het toegepast in turbines, vliegtuigmotoren en zware industriële machines, waar het bestand moet zijn tegen zware belastingen en gematigde trillingen. Het is vaak te vinden in de energiesector en de metaalproductie, waar het zorgt voor langdurige prestaties in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG is voorzien van een messing kooi, waardoor het beter bestand is tegen schokken en trillingen. De geleiding op de buitenring zorgt voor een nauwkeurige uitlijning en draagt bij aan een verbeterde weerstand tegen dynamische belastingen. Dankzij de lage interne wrijving en de standaard radiale speling zorgt dit lager voor een soepele beweging, zelfs bij hoge toerentallen. Het is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan en garandeert een gelijkmatige verdeling van de krachten over de rollende elementen.
Onderhoud:
Dit lager vereist regelmatige smering met een geschikte vet- of oliesmering, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het wordt aanbevolen om de geluidsniveaus, temperatuur en trillingen regelmatig te controleren om eventuele tekenen van slijtage te identificeren. Bij aanwezigheid van stof of deeltjes is een grondige reiniging noodzakelijk om schade te voorkomen. Een schone omgeving bij montage en demontage is cruciaal om het risico op verontreiniging te minimaliseren.
Afdichting:
Dit kogellager heeft geen afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Het is daarom aan te raden om het te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen vereenvoudigt het onderhoud en optimaliseert de koeling, maar vereist extra aandacht voor smering en reiniging om de prestaties te behouden.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met tientallen jaren ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om hoogwaardige producten te leveren die aan de strengste eisen voldoen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
- Zorgt voor een soepele werking dankzij minimale wrijving;
- Open constructie voor eenvoudig onderhoud en smering;
- Massieve messing kooi geleid op de buitenring voor optimale verdeling van belastingen en verminderde slijtage;
- Ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële sectoren. Het is bijzonder geschikt voor versnellingsbakken, compressoren en transportsystemen, waar de dimensionale stabiliteit een betrouwbare werking ondersteunt. Daarnaast wordt het toegepast in turbines, vliegtuigmotoren en zware industriële machines, waar het bestand moet zijn tegen zware belastingen en gematigde trillingen. Het is vaak te vinden in de energiesector en de metaalproductie, waar het zorgt voor langdurige prestaties in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8029 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 160..-ma |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2650 rpm |
| Grenstoerental | 4050 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 168000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 158000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.537,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.859,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
