Groefkogellager FAG HC6205-C-2Z-L207-C3>V, Breedte: 15 mm

Rolling and Plain Bearings

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HC6205-C-2Z-L207-C3>V
Rubix:A0619731
Fabrikant:0974729130030
EAN:4064327738769
FAG HC 6205 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE

Technische samenvatting

Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HC 6205 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE


Deep groove ball bearing HC62..-C-2Z, Hybrid bearing, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15900 N
€ 149,07 excl. BTW
/ stuk
€ 180,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen