Groefkogellager FAG 6016-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6016-2Z-L069-C3
Rubix:A0692735
Fabrikant:0390540470030
EAN:4054369268379

Productdetails : FAG 6016-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 60..-2Z, enkelrijig, afgeschermd, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 893 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Referentietoerental | 6100 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,48 excl. BTW
/ stuk
€ 132,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen