Groefkogellager NSK 6903, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 17 mm

NSK diepgroefkogellager 6903 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:6903
Rubix:03490812
Fabrikant:6903 N
EAN:00029176026768
NSK 61903 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 61903 KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Eenrijig dunringlager, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6903..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental24000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4600 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 13,60 excl. BTW
/ stuk
€ 16,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen